Side Lighting - Cass.alim.LED 700 mA 10W IP68 - J700-68-LED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de sortie - 10...10 W
longueur - 146 mm
largeur - 94 mm
hauteur - 75 mm
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855009212
Réf. Fournisseur
J700-68-LED
Marque
Side Lighting
puissance de sortie:
10...10 W
longueur:
146 mm
largeur:
94 mm
hauteur:
75 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
boîtier:
boîtier en plastique


