Side Lighting - CASSAFORMA NEW GREEN M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - mur creux
profondeur d'encastrement - 75 mm
largeur d'encastrement - 85 mm
longueur d’encastrement - 215 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02855320001
Réf. Fournisseur
320001
Réf. Commerciale
Side Lighting
application
mur creux
profondeur d'encastrement
75 mm
largeur d'encastrement
85 mm
longueur d’encastrement
215 mm