fin de vie

Side Lighting - DIMM.LED DLB1248-1CV-DALI VIN 10A - 645739-DALI

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - DIMM.LED DLB1248-1CV-DALI VIN 10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - variateur à bouton-poussoir/module de commande IR

  • profondeur - 23 mm

  • largeur - 43 mm

  • hauteur - 43 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855011789

Réf. Fournisseur

645739-DALI

Marque

Side Lighting

modèle:

variateur à bouton-poussoir/module de commande IR

profondeur:

23 mm

largeur:

43 mm

hauteur:

43 mm