fin de vie

Side Lighting - DRIVER OT-FIT30 23->42V 500->700mA IND. - 646349-I

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - DRIVER OT-FIT30 23->42V 500->700mA IND.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 220...240 V

  • courant de sortie - 500...700 mA

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 145 mm

  • largeur - 43 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855019385

Réf. Fournisseur

646349-I

Marque

Side Lighting

tension de sortie:

220...240 V

courant de sortie:

500...700 mA

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

145 mm

largeur:

43 mm

hauteur:

29.5 mm

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

classe de protection:

II