Side Lighting - ELLE XS ASIMM.H.900 14W 350mA 230V 840 Ne
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 16 W
flux lumineux utile - 1300 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02855011479
Réf. Fournisseur
E4075AS-LBN
Réf. Commerciale
Side Lighting
puissance du système
16 W
flux lumineux utile
1300 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
matériau du boîtier/corps
aluminium
hauteur/profondeur
50 mm
couleur du boîtier/corps
noir
type de luminaire
borne lumineuse
source lumineuse fournie
Oui
couleur de la lumière
blanc
avec détecteur crépusculaire
Non
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
DC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
350...350 mA
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A+
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
largeur
240 mm
longueur
100 mm