Side Lighting - ELLE XS H.900 14W 350mA 230V 840 Ne
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 12 W
tension nominale (Un) - 230...230 V
courant nominal de la LED à courant constant - 350...350 mA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02855011477
Réf. Fournisseur
E4075-LBN
Réf. Commerciale
Side Lighting
puissance du système
12 W
tension nominale (Un)
230...230 V
courant nominal de la LED à courant constant
350...350 mA