fin de vie

Side Lighting - EYES B-1 Led BC x pozz+an+Vp - E883-LBC

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - EYES B-1 Led  BC x pozz+an+Vp

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • diamètre d'encastrement - 28 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 53 mm

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855007097

Réf. Fournisseur

E883-LBC

Marque

Side Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

diamètre d'encastrement:

28 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

53 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

chrome

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

III

diamètre externe:

36 mm

charge max.:

500 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Non