Side Lighting - EYES B-3 quadro Led BC-c/ghiera+an+Vp
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - III
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - chrome
puissance de lampe acceptée - 3.6...3.6 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02855008836
Réf. Fournisseur
E888-G-Q-LBC
Réf. Commerciale
Side Lighting
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
III
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
chrome
puissance de lampe acceptée
3.6...3.6 W
adapté à un montage encastré
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
matériau de la verrine
verre transparent
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Non
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
largeur
35 mm
longueur
35 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
51 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s