Side Lighting - EYES B-3 quadro Led BC-c/molla+an+Vp - E888-M-Q-LBC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - III
couleur du boîtier/corps - chrome
hauteur/profondeur d'encastrement - 51 mm
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855008842
Réf. Fournisseur
E888-M-Q-LBC
Réf. Commerciale
Side Lighting
indice de protection (IP):
IP65
classe de protection:
III
couleur du boîtier/corps:
chrome
hauteur/profondeur d'encastrement:
51 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
3.6...3.6 W
largeur:
35 mm
longueur:
35 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s