Side Lighting - EYES B-3 quadro Led Bi-c/molla+an+Le - E889-M-Q-LBI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - III
couleur du boîtier/corps - chrome
hauteur/profondeur d'encastrement - 53 mm
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855008855
Réf. Fournisseur
E889-M-Q-LBI
Marque
Side Lighting
indice de protection (IP):
IP65
classe de protection:
III
couleur du boîtier/corps:
chrome
hauteur/profondeur d'encastrement:
53 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau de la verrine:
plastique transparent
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
3.6...3.6 W
hauteur/profondeur:
2 mm
diamètre externe:
35 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non


