Side Lighting - EYES Orient.3 Led Bi+Vetro - E931-LBI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - III
couleur du boîtier/corps - aluminium
hauteur/profondeur d'encastrement - 40.5 mm
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855007712
Réf. Fournisseur
E931-LBI
Marque
Side Lighting
indice de protection (IP):
IP65
classe de protection:
III
couleur du boîtier/corps:
aluminium
hauteur/profondeur d'encastrement:
40.5 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
réglabilité:
orientable
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
3.6...3.6 W
diamètre externe:
52 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s


