fin de vie

Side Lighting - EyesBasic 1Led c/molla Asim. Bi.3200K - E895-M-LBCAS

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - EyesBasic 1Led c/molla  Asim. Bi.3200K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3200...3200 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • classe de protection - III

  • couleur du boîtier/corps - chrome

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 36.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855012584

Réf. Fournisseur

E895-M-LBCAS

Marque

Side Lighting

température de couleur:

3200...3200 K

indice de protection (IP):

IP65

classe de protection:

III

couleur du boîtier/corps:

chrome

hauteur/profondeur d'encastrement:

36.5 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau de la verrine:

plastique transparent

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

1.2...1.2 W

hauteur/profondeur:

3 mm

diamètre externe:

45 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non