Side Lighting - EyesWall 3Led 6300K Q.36 c/molla
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 6300...6300 K
indice de protection (IP) - IP68
classe de protection - III
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - chrome
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02855008763
Réf. Fournisseur
E872-M-Q-LBI
Réf. Commerciale
Side Lighting
température de couleur
6300...6300 K
indice de protection (IP)
IP68
classe de protection
III
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
chrome
puissance de lampe acceptée
3...3 W
adapté à un montage encastré
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
matériau de la verrine
verre transparent
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Non
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
largeur
36 mm
longueur
36 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
44.5 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s