fin de vie

Side Lighting - INC.CIELO/C 3x1,2W 350mA RGB 45? Gr - E8142C-RGB-45

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - INC.CIELO/C  3x1,2W 350mA RGB 45? Gr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 3.6 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • angle de faisceau - faisceau extensif 40-80°

  • classe de protection - III

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855016030

Réf. Fournisseur

E8142C-RGB-45

Marque

Side Lighting

puissance du système:

3.6 W

indice de protection (IP):

IP65

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

III

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

350...500 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

3.6...3.6 W

couleur de la lumière:

RGB

hauteur/profondeur:

76.5 mm

longueur:

87 mm

diamètre externe:

87 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non