fin de vie

Side Lighting - INC.CIELO FLOOR 3x2W 500mA LBC 45? - E8140F-LBC-45

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - INC.CIELO  FLOOR 3x2W 500mA LBC 45?

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP65

  • flux lumineux utile - 375 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855010048

Réf. Fournisseur

E8140F-LBC-45

Marque

Side Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

flux lumineux utile:

375 lm

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

500...500 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

77 mm

diamètre externe:

111.1 mm

charge max.:

0.42 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Non