Side Lighting - Lamp.Toshiba LED111 12VAC 15W 3000K 24? - 645049

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G53
flux lumineux - 800...800 lm
puissance de la lampe - 15...15 W
température de couleur - 3000...3000 K
durée de vie nominale moyenne - 25000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855645049
Réf. Fournisseur
645049
Marque
Side Lighting
Culot:
G53
flux lumineux:
800...800 lm
puissance de la lampe:
15...15 W
température de couleur:
3000...3000 K
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
tension nominale (Un):
12...12 V
type de tension:
AC
intensité lumineuse:
3600 cd
forme de la lampe:
autre
couleur:
blanc
diamètre:
111 mm
avec télécommande:
Non


