Side Lighting - LONGLIGHT CASE 18LED 3000?K BC AS - E8951AS-LBC18


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2010 lm
puissance du système - 24 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP67
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855015627
Réf. Fournisseur
E8951AS-LBC18
Réf. Commerciale
Side Lighting
flux lumineux utile:
2010 lm
puissance du système:
24 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP67
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
II
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre structuré
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
350...350 mA
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
puissance de lampe acceptée:
21...21 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
110 mm
hauteur/profondeur:
108 mm
longueur:
935 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non