Side Lighting - LONGLIGHT FLAT 60LED 3000K BC 10?
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4850 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP67
couleur du boîtier/corps - acier inoxydable
source lumineuse - LED non interchangeable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02855007380
Réf. Fournisseur
E8943-LBC
Réf. Commerciale
Side Lighting
flux lumineux utile
4850 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP67
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
matériau de la verrine
verre transparent
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Non
orientable
Non
répartition lumineuse
symétrique
classe de protection
III
largeur
103 mm
longueur
1540 mm
largeur d'encastrement
110 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
108 mm
charge max.
500 kg
possibilité de marcher/rouler dessus
Non
raccordement électrique avec fiche
Oui