Side Lighting - MATRIX 111 SC 430x155mm IP20 BI WH - 70301-SC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
classe de protection - I
hauteur/profondeur d'encastrement - 125 mm
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855004487
Réf. Fournisseur
70301-SC
Marque
Side Lighting
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
I
hauteur/profondeur d'encastrement:
125 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
source lumineuse:
lampe halogène basse tension
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
3
matériau du boîtier/corps:
acier
tension nominale (Un):
12...12 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
75...75 W
largeur:
183.6 mm
longueur:
458.6 mm
largeur d'encastrement:
155 mm
longueur d’encastrement:
430 mm


