Side Lighting - MINI TKF M4 41W 12V 21? - E9603-LBI-21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3880 lm
puissance du système - 37 W
température de couleur - 5300...5300 K
indice de protection (IP) - IP68
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855016165
Réf. Fournisseur
E9603-LBI-21
Marque
Side Lighting
flux lumineux utile:
3880 lm
puissance du système:
37 W
température de couleur:
5300...5300 K
indice de protection (IP):
IP68
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
III
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
12...12 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
puissance de lampe acceptée:
37...37 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
96 mm
hauteur/profondeur:
130 mm
longueur:
182 mm
diamètre externe:
125 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non


