Side Lighting - Mod.LED COB BC 6,2W 350mA 3000K 25? - 645646-BC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 9.8...9.8 W
flux lumineux - 830...830 lm
température de couleur - 3000 K
nombre de LED - 1
forme - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855011267
Réf. Fournisseur
645646-BC
Marque
Side Lighting
puissance de la lampe:
9.8...9.8 W
flux lumineux:
830...830 lm
température de couleur:
3000 K
nombre de LED:
1
forme:
rond
hauteur:
87.4 mm
diamètre:
50 mm
indice de protection (IP):
IP20


