Side Lighting - MONO140 19W 500mA/230V LBN 24°BR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 22.5 W
puissance de lampe acceptée - 19...19 W
courant nominal - 500...500 mA
facteur de puissance (cos phi) - 840
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02855012331
Réf. Fournisseur
E5590-LBN-24
Réf. Commerciale
Side Lighting
puissance du système
22.5 W
puissance de lampe acceptée
19...19 W
courant nominal
500...500 mA
facteur de puissance (cos phi)
840