Side Lighting - NEW ACTIVA LED 24x1.2W 3000K - E9020-LBC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1940 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855008872
Réf. Fournisseur
E9020-LBC
Marque
Side Lighting
flux lumineux utile:
1940 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre structuré
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
606 mm
hauteur/profondeur:
95 mm
longueur:
74 mm


