Side Lighting - NEW FIN 1027 N.P.29.5W 500mALBN 25? AL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 29.5 W
flux lumineux utile - 2850 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02855015683
Réf. Fournisseur
E9034-LBN-25
Réf. Commerciale
Side Lighting
puissance du système
29.5 W
flux lumineux utile
2850 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
aluminium
adapté à un montage encastré
Non
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
DC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
500...500 mA
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A++
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
couleur de la lumière
blanc
largeur
30 mm
hauteur/profondeur
28 mm
longueur
1027 mm