Side Lighting - NEW GREEN M ASIMM.6W LBC NE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - noir
source lumineuse - LED non interchangeable
source lumineuse fournie - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02855014476
Réf. Fournisseur
E5882-LBC
Réf. Commerciale
Side Lighting
indice de protection (IP)
IP65
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
type de capot
plaque/disque
matériau de la verrine
verre transparent
adapté à un montage en saillie
Oui
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
largeur
202 mm
largeur d'encastrement
215 mm