Side Lighting - Ol.Micro cupola LED Bianco GR. - E8392-LBI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
hauteur/profondeur d'encastrement - 62 mm
température de couleur - 5600...5600 K
source lumineuse - LED non interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855006863
Réf. Fournisseur
E8392-LBI
Réf. Commerciale
Side Lighting
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
hauteur/profondeur d'encastrement:
62 mm
température de couleur:
5600...5600 K
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
orientable:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
II
couleur de la lumière:
blanc
diamètre externe:
65 mm
charge max.:
1000 kg
possibilité de marcher/rouler dessus:
Non
raccordement électrique avec fiche:
Non