Side Lighting - Ol.Micro inc.an.76 Led1/3W Bi - E8394-LBI-I
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
classe de protection - III
couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
hauteur/profondeur d'encastrement - 58 mm
source lumineuse - LED non interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855006889
Réf. Fournisseur
E8394-LBI-I
Marque
Side Lighting
indice de protection (IP):
IP67
classe de protection:
III
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
hauteur/profondeur d'encastrement:
58 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
puissance de lampe acceptée:
2.5...2.5 W
diamètre externe:
76 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s


