Side Lighting - OL.MICRO INC D.76-LED COB 3,5W 3000K-45?
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 285 lm
indice de protection (IP) - IP67
classe de protection - III
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02855013401
Réf. Fournisseur
E8494-LBC-I
Réf. Commerciale
Side Lighting
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
285 lm
indice de protection (IP)
IP67
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
puissance de lampe acceptée
3.5...3.5 W
adapté à un montage encastré
Oui
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
DC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
350...350 mA
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Non
réflecteur
ultra brillant
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière
direct
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
couleur de la lumière
blanc
diamètre externe
76 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
58 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non