Side Lighting - Ol.Mini Cover Led 3W em.lat.Bi - E8188-R-LBI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
diamètre d'encastrement - 127 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 180 mm
source lumineuse - LED non interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855006305
Réf. Fournisseur
E8188-R-LBI
Marque
Side Lighting
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
diamètre d'encastrement:
127 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
180 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
orientable:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
I
diamètre externe:
130 mm
charge max.:
1000 kg
possibilité de marcher/rouler dessus:
Non
raccordement électrique avec fiche:
Non


