fin de vie

Side Lighting - Ol.Mini tondo 3 Led 6000?K-Bi - E8384-T-LBI

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - Ol.Mini tondo 3 Led  6000?K-Bi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 124 mm

  • température de couleur - 6000...6000 K

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855006763

Réf. Fournisseur

E8384-T-LBI

Marque

Side Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

hauteur/profondeur d'encastrement:

124 mm

température de couleur:

6000...6000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

III

diamètre externe:

136 mm

charge max.:

2000 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

raccordement électrique avec fiche:

Non