fin de vie

Side Lighting - OLOD.MINI 9LED 350mA 6000K-40?/230V - E8184-9LBI35

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - OLOD.MINI 9LED 350mA 6000K-40?/230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 180 mm

  • flux lumineux utile - 900 lm

  • température de couleur - 6000...6000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855010108

Réf. Fournisseur

E8184-9LBI35

Marque

Side Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

hauteur/profondeur d'encastrement:

180 mm

flux lumineux utile:

900 lm

température de couleur:

6000...6000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

blanc

diamètre externe:

130 mm

charge max.:

2000 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

raccordement électrique avec fiche:

Oui