Side Lighting - OLOD.MINI INC.LED COB LBN - FLOOD - E8183I-LBN-FL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1010 lm
puissance du système - 6.8 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP67
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855014565
Réf. Fournisseur
E8183I-LBN-FL
Marque
Side Lighting
flux lumineux utile:
1010 lm
puissance du système:
6.8 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP67
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
I
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
200...200 mA
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
puissance de lampe acceptée:
5.8...5.8 W
couleur de la lumière:
blanc
longueur:
132 mm
diamètre externe:
130 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non


