Side Lighting - OLOD.MINI INC.LED COB LBN - WIDE FLOOD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 6.8 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 1010 lm
indice de protection (IP) - IP67
classe de protection - I
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02855014567
Réf. Fournisseur
E8183I-LBN-WF
Réf. Commerciale
Side Lighting
puissance du système
6.8 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
1010 lm
indice de protection (IP)
IP67
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
puissance de lampe acceptée
5.8...5.8 W
adapté à un montage encastré
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Oui
avec détecteur crépusculaire
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
DC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
200...200 mA
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A++
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
couleur de la lumière
blanc
longueur
132 mm
diamètre externe
130 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non