Side Lighting - OLOD.MINI QUADRO 3LED-3000K 30? - E7120-LBC-30


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
hauteur/profondeur d'encastrement - 150 mm
température de couleur - 3000...3000 K
source lumineuse - LED non interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855005667
Réf. Fournisseur
E7120-LBC-30
Réf. Commerciale
Side Lighting
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
hauteur/profondeur d'encastrement:
150 mm
température de couleur:
3000...3000 K
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
orientable:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
I
largeur:
136 mm
longueur:
136 mm
charge max.:
2000 kg
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui
raccordement électrique avec fiche:
Non