fin de vie

Side Lighting - OLODUM MICRO INC.Q.GU4 LED3,5W 827 24? - E8390-Q-I

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - OLODUM MICRO INC.Q.GU4 LED3,5W 827 24?

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

  • classe de protection - III

  • couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 58 mm

  • source lumineuse - lampe halogène basse tension

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855006815

Réf. Fournisseur

E8390-Q-I

Marque

Side Lighting

indice de protection (IP):

IP67

classe de protection:

III

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

hauteur/profondeur d'encastrement:

58 mm

source lumineuse:

lampe halogène basse tension

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU4

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

12...12 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

puissance de lampe acceptée:

20...20 W

largeur:

76 mm

longueur:

76 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s