Side Lighting - OLODUM MIDI LED COB LBN -WIDE FLOOD - E8271-LBN-WF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
hauteur/profondeur d'encastrement - 295 mm
flux lumineux utile - 1000 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855014586
Réf. Fournisseur
E8271-LBN-WF
Marque
Side Lighting
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
hauteur/profondeur d'encastrement:
295 mm
flux lumineux utile:
1000 lm
puissance du système:
8.5 W
température de couleur:
4000...4000 K
source lumineuse:
LED non interchangeable
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
250...250 mA
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
orientable:
Non
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
200 mm
hauteur/profondeur:
200 mm
longueur:
300 mm
diamètre externe:
180 mm
charge max.:
2000 kg
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui
température de surface max.:
55 °C
raccordement électrique avec fiche:
Oui


