Side Lighting - PAR 56 COLOR TKT RGBW PLUS 51W 12V 80?
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP68
classe de protection - III
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable
couleur du boîtier/corps - acier inoxydable
flux lumineux - 1896...1896 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02855016177
Réf. Fournisseur
E9606-RGB-80
Réf. Commerciale
Side Lighting
indice de protection (IP)
IP68
classe de protection
III
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
flux lumineux
1896...1896 lm
puissance de lampe acceptée
51...51 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
montage mural
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Oui
adapté à un montage par serrage
Oui
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
matériau de la verrine
verre transparent
surface brossée
Non
tension nominale (Un)
12...12 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
réflecteur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
B
couleur de la lumière
RGBW
hauteur/profondeur
136 mm
diamètre externe
215 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
2
section de conducteur
1.5 mm²
protection contre l'incendie « D »
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM4