Side Lighting - PL.CERKIO XL 20W 700mA 230V LBN DALI BR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 20 W
tension nominale (Un) - 230...230 V
courant nominal - 700...700 mA
variation DALI - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02855015990
Réf. Fournisseur
E5400-LBN-DA
Réf. Commerciale
Side Lighting
puissance du système
20 W
tension nominale (Un)
230...230 V
courant nominal
700...700 mA
variation DALI
Oui