fin de vie

Side Lighting - PLAF.C.QUADRO 1LED 5600K BI 40?Br. - E5366-MLBI-40

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - PLAF.C.QUADRO 1LED 5600K BI 40?Br.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1000 lm

  • température de couleur - 5600...5600 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse fournie - Oui

  • montage mural - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855010602

Réf. Fournisseur

E5366-MLBI-40

Marque

Side Lighting

flux lumineux utile:

1000 lm

température de couleur:

5600...5600 K

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

150 mm

hauteur/profondeur:

247 mm

longueur:

150 mm