Side Lighting - PLAF.CEIL.175 40W 1050mA/230V LBN 25° NE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 40 W
puissance de lampe acceptée - 40...40 W
tension nominale (Un) - 230...230 V
courant nominal - 500...500 mA
facteur de puissance (cos phi) - 840
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02855014438
Réf. Fournisseur
E5687-LBN-25
Réf. Commerciale
Side Lighting
puissance du système
40 W
puissance de lampe acceptée
40...40 W
tension nominale (Un)
230...230 V
courant nominal
500...500 mA
facteur de puissance (cos phi)
840