Side Lighting - Q4 6.5W 910lm 3000K IP40 220/240v, 24 V dc - D2112

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - Q4 6.5W 910lm 3000K IP40 220/240v, 24 V dc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 960 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 83 mm

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855010394

Réf. Fournisseur

D2112

Réf. Commerciale

Side Lighting

flux lumineux utile:

960 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

83 mm

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

verre structuré

tension nominale (Un):

24...24 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

indirect

classe de protection:

III

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

410 mm

hauteur/profondeur:

35 mm