Side Lighting - RIQUADRO MICROLED 4.5W 3000?K 40?GR - E908-LBC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 4.5 W
indice de protection (IP) - IP65
appareillage fourni - Oui
source lumineuse - LED non interchangeable
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855008884
Réf. Fournisseur
E908-LBC
Marque
Side Lighting
puissance du système:
4.5 W
indice de protection (IP):
IP65
appareillage fourni:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
type de couverture:
plaque/disque
matériau de la verrine:
verre transparent
adapté à un montage en saillie:
Oui
appareillage:
transformateur électronique
largeur:
116 mm



