Side Lighting - ROK LED Omnidirez. 26.8W 600mA LBC GR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
matériau du boîtier/corps - aluminium
hauteur/profondeur - 232 mm
couleur du boîtier/corps - gris
type de luminaire - borne lumineuse
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02855010135
Réf. Fournisseur
E8409-LBC
Réf. Commerciale
Side Lighting
indice de protection (IP)
IP67
matériau du boîtier/corps
aluminium
hauteur/profondeur
232 mm
couleur du boîtier/corps
gris
type de luminaire
borne lumineuse
source lumineuse fournie
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules
1
matériau de la verrine
verre transparent
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
600...600 mA
classe de protection
I
diamètre
238 mm