Side Lighting - ROSS INCASSO RECESSED 596x140mm 47.5W 6894lm 3000K IP40 NE BL FS? 220-240V 50/6 - 4456-LBC-EM

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - ROSS INCASSO RECESSED 596x140mm 47.5W 6894lm 3000K IP40 NE BL FS? 220-240V  50/6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 47.5 W

  • puissance de lampe acceptée - 47.5...47.5 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855018657

Réf. Fournisseur

4456-LBC-EM

Marque

Side Lighting

puissance du système:

47.5 W

puissance de lampe acceptée:

47.5...47.5 W