Side Lighting - SMALL SQUARE ESTERNI LBC 1x2W 500mA BR. - E909BRQ-LBC-V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 45 lm
puissance du système - 3 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP68
appareillage fourni - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855014698
Réf. Fournisseur
E909BRQ-LBC-V
Marque
Side Lighting
flux lumineux utile:
45 lm
puissance du système:
3 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP68
appareillage fourni:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
adapté à un montage en saillie:
Oui
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
500...500 mA
appareillage:
transformateur électronique
pas de variation:
Oui
classe de protection:
III
puissance de lampe acceptée:
2...2 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
50 mm
hauteur/profondeur:
66 mm
longueur:
66 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
74 mm


