Side Lighting - SOLARIS MCL 38W 525mA 930 BR ORIENTABILE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 44 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 5299.2 lm
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - I
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02855015916
Réf. Fournisseur
67950-LBC
Réf. Commerciale
Side Lighting
puissance du système
44 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
5299.2 lm
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
5888...5888 lm
puissance de lampe acceptée
40...40 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
montage mural
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
rotatif
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
matériau de la verrine
verre opalin
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
600...600 mA
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
pas de variation
Oui
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A++
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
couleur de la lumière
blanc
largeur
240 mm
hauteur/profondeur
65 mm
longueur
220 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
efficience du luminaire
147.2 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3