Side Lighting - Sosp.Ceil.105 led Gr LBL3x2W 45? - E5558-LBL-S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
couleur du boîtier/corps - gris
émission de lumière - direct
matériau du boîtier/corps - aluminium
matériau de la verrine - verre transparent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855005523
Réf. Fournisseur
E5558-LBL-S
Réf. Commerciale
Side Lighting
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
gris
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
diamètre:
105 mm
longueur des filins de suspension:
2000...2000 mm
montage en ligne continue possible:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection (IP):
IP65
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
hauteur/profondeur:
214 mm
suspension fournie:
Oui


