Side Lighting - SPOT LED INOX 2,5W 3000K 10? - E918-LBC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 170 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP68
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
angle de faisceau - faisceau très moyen 10-20°
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855014722
Réf. Fournisseur
E918-LBC
Réf. Commerciale
Side Lighting
flux lumineux utile:
170 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP68
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très moyen 10-20°
classe de protection:
III
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Oui
réglabilité:
rotatif
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
700...700 mA
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
puissance de lampe acceptée:
2.5...2.5 W
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
64.3 mm
longueur:
57 mm
diamètre externe:
34.5 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non