Side Lighting - SPOT LED INOX 2,5W 4000K 10? - E918-LBN


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 170 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP68
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
classe de protection - III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855014724
Réf. Fournisseur
E918-LBN
Réf. Commerciale
Side Lighting
flux lumineux utile:
170 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP68
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
III
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
puissance de lampe acceptée:
2.5...2.5 W
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
57 mm
diamètre externe:
34.5 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non