Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Side Lighting - STARGATE 750 ECO 72.6W 6225lm 3000K IP40 GR 220-240V 50/60Hz 700mA - 5607-LBC

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - STARGATE 750 ECO 72.6W 6225lm 3000K IP40 GR 220-240V  50/60Hz 700mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 6225.2 lm

  • puissance du système - 69.6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855015068

Réf. Fournisseur

5607-LBC

Réf. Commerciale

Side Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

6225.2 lm

puissance du système:

69.6 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

diamètre:

751 mm

longueur des filins de suspension:

3100...3100 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

réflecteur:

ultra brillant

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP40

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

66 mm

suspension fournie:

Oui

type de câblage:

câblage traversant inclus

type de connexion:

borne automatique